SALSBURY INDUSTRIES 4975PRM Κουτί Courier, 20 x 49 x 26 ίντσες Μέγεθος, αστάρι | CE7EVP

SALSBURY INDUSTRIES 4975PRM Courier Box, 20 x 49 x 26 inch Size, Primer

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE7EVP Μοντέλο: 4975PRM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,802.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί Courier
Βάθος26 "
Ύψος49 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4975 Courier Box, 20 x 49 x 26 ίντσες Μέγεθος | CE7EVN 4975€1,116.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4975PRM Courier Box, 20 x 49 x 26 inch Size, Primer
€1,802.17 /μονάδα