SALSBURY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 4955BRS Χαρτοκιβώτιο στήριξης δεμάτων AG3HBF 33KW04

SALSBURY INDUSTRIES 4955BRS Ορειχάλκινο χωνευτό χωνευτό σταγόνα πακέτου

Στοιχείο: AG3HBF Μοντέλο: 4955BRSCross Ref: 33KW04

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτώση δεμάτων
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος8.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος16.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος25 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων12-1 / 4 "Π x 6" Υ
ΧαρακτηριστικάΧωνευτή τοποθέτηση
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.43
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Αγροτεμάχιο με βάση εσοχή αλουμινίου | AG3HBE 33KW03 4955ΑΛΜΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 4955BRZ Αποσύνδεση αγροτεμαχίου Χωνευτό στήριγμα τοποθέτησης | AG3HBG 33KW05 4955ΒΡΖΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4955BRS Ορειχάλκινο χωνευτό χωνευτό σταγόνα πακέτου