SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Ταχυδρομική θυρίδα Post Green In-ground 4 Inch | AG3HFW 33KX25

SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Γραμματοκιβώτιο Post Green In-ground 4 ιντσών

Στοιχείο: AG3HFW Μοντέλο: 4875GRNCross Ref: 33KX25
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Ταχυδρομική θυρίδα Post Green 81 Inch Height In-ground | AG3GXH 33KV12 4373 GRN4"81 "55 λίβρεςΛουξ49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4873GRN Ταχυδρομική θυρίδα Post Green 4 Inch Πάχος | AG3GXR 33KV20 4873 GRN4"81 "55 λίβρεςΛουξ45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Mailbox Post Green 3-1/2 Inch Πάχος | AG3GXY 33KV26 4892 GRN3.5 "58 "45 λίβρεςΚΛΑΣΣΙΚΑ22 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Mailbox Post Green In-ground | AG3GZH 33KV58 4374 GRN4"81 "65 λίβρεςΛουξ63 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Γραμματοκιβώτιο Post Green In-ground 4 ιντσών