SALSBURY INDUSTRIES 4855E-PWS Rural Mailbox Eagle Pewter/silver | AG3GNZ 33KT39

SALSBURY INDUSTRIES 4855E-PWS Rural Mailbox Eagle Pewter/silver

Στοιχείο: AG3GNZ Μοντέλο: 4855E-PWSCross Ref: 33KT39

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγροτικό γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΚασσίτερος
Βάθος20.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος9.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος20 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χαρακτηριστικάαετός
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRS Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Antique Brass | AG3GKZ 33KR59 4850A-BRSΟρείχαλκος9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRZ Rural Mailbox Antique Bronze | AG3GLA 33KR60 4850A-BRZΧαλκί9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-COP Rural Mailbox Antique Copper | AG3GLB 33KR61 4850Α-ΚΟΠΧαλκός9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-NIC Rural Mailbox Antique Nickel | AG3GLC 33KR62 4850A-NICΝικέλιο9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-MOC Rural Mailbox Deluxe Mocha | AG3GLD 33KR63 4850D-MOCΚαφές της μέκας9.5 "15 λίβρες1-Λουξ7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-PEW Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Deluxe Pewter | AG3GLE 33KR64 4850D-PEWΚασσίτερος9.5 "15 λίβρες1-Λουξ7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4855E-BLG Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Eagle Μαύρο / χρυσό | AG3GNU 33KT34 4855E-BLGΜαύρη9.5 "20 λίβρες1-αετός7.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4855E-PWS Rural Mailbox Eagle Pewter/silver