SALSBURY INDUSTRIES 4850A Αγροτικό γραμματοκιβώτιο, 7.5 x 9.5 x 20.5 ίντσες Μέγεθος | CE7EKD

SALSBURY INDUSTRIES 4850A Rural Mailbox, 7.5 x 9.5 x 20.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7EKD Μοντέλο: 4850A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμματοκιβώτιο
Βάθος20.5 "
Ύψος9.5 "
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4855E Eagle Rural Mailbox, 7.5 x 9.5 x 20.5 ίντσες Μέγεθος | CE7GYF 4855E€198.55
SALSBURY INDUSTRIES 4850 Heavy Duty Rural Mailbox, 7.5 x 9.5 x 20.5 ίντσες Μέγεθος | CE7HEM 4850€167.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4850A Rural Mailbox, 7.5 x 9.5 x 20.5 ίντσες Μέγεθος
€167.52 /μονάδα