SALSBURY INDUSTRIES 4550GRN Ταχυδρομική θυρίδα Townhouse Style Post Πράσινο | AG3GRB 33KT84

SALSBURY INDUSTRIES 4550GRN Ταχυδρομική θυρίδα αρχοντικού σπιτιού Πράσινο

Στοιχείο: AG3GRB Μοντέλο: 4550GRNCross Ref: 33KT84

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμματοκιβώτιο Townhouse
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος21 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος8.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος25 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΣτυλ ανάρτησης
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4550BGE Townhouse Ταχυδρομική θυρίδα Post Style Beige | AG3GQZ 33KT82 4550 BGEΜπεζ21 "8.75 "Γραμματοκιβώτιο Townhouse8.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4550BLK Townhouse Mailbox Post Style Μαύρο | AG3GRA 33KT83 4550BLKΜαύρη21 "8.75 "Γραμματοκιβώτιο Townhouse8.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4550WH Townhouse Mailbox Post Style White | AG3GRC 33KT85 4550 WHTΆσπρο21 "8.75 "Γραμματοκιβώτιο Townhouse8.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4550 Townhouse Mailbox, 8.5 x 8.75 x 21 ίντσες Μέγεθος | CE7KGQ 4550-21 "8.75 "γραμματοκιβώτιο8.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4560 Townhouse Mailbox, 16.75 x 7.25 x 6 ίντσες Μέγεθος, Επιφανειακή τοποθέτηση | CE7KGR 4560-6"7.25 "γραμματοκιβώτιο16.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4560BGE Townhouse Mailbox, 16.75 x 7.25 x 6 ίντσες Μέγεθος, Επιφάνεια μπεζ | CE7KGT 4560 BGE-6"7.25 "γραμματοκιβώτιο16.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4560BLK Townhouse Mailbox, 16.75 x 7.25 x 6 ίντσα Μέγεθος, Επιφανειακά τοποθετημένο Μαύρο | CE7KGU 4560BLK-6"7.25 "γραμματοκιβώτιο16.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4550GRN Ταχυδρομική θυρίδα αρχοντικού σπιτιού Πράσινο