SALSBURY INDUSTRIES 4385GRN Mail Chest Pedestal Green | AD3ERR 3YNY9

SALSBURY INDUSTRIES 4385GRN Mail Chest Pedestal Πράσινο

Είδος: AD3ERR Μοντέλο: 4385GRNCross Ref: 3YNY9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάθρο στήθους αλληλογραφίας
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος3.5 "
φινίρισμαΜε επικάλυψη
Ύψος48 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος20 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος1 / 8 "
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΒάσηΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4365BLK Mail στήθος βάθρο Μαύρο | AD3ERJ 3YNY2 4365BLKΜαύρη32 "Bolt15 λίβρες€215.66
SALSBURY INDUSTRIES 4365SLV Mail Chest Βάση Ασημί | AD3ERK 3YNY3 4365 SLVΑσημένιο32 "Bolt15 λίβρες€255.81
SALSBURY INDUSTRIES 4365WHT Mail Chest Pedestal Λευκό | AD3ERL 3YNY4 4365 WHTΆσπρο32 "Bolt15 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4365GRN Mail Chest Pedestal Green | AD3ERM 3YNY5 4365 GRNΠράσινο32 "Bolt15 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4385BLK Mail στήθος βάθρο Μαύρο | AD3ERN 3YNY6 4385BLKΜαύρη48 "Στο έδαφος20 λίβρες€229.73
SALSBURY INDUSTRIES 4385SLV Mail στήθος βάθρο Ασημί | AD3ERP 3YNY7 4385 SLVΑσημένιο48 "Στο έδαφος20 λίβρες€275.98
SALSBURY INDUSTRIES 4385WHT Mail στήθος βάθρο Λευκό | AD3ERQ 3YNY8 4385 WHTΆσπρο48 "Στο έδαφος20 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4385GRN Mail Chest Pedestal Πράσινο