SALSBURY INDUSTRIES 4085B Κουλοχέρη αλληλογραφίας ορείχαλκος κάθετος ορείχαλκος | AG3GGP 33KN82

SALSBURY INDUSTRIES 4085B Mail Slot Brass Vertical Bras

Στοιχείο: AG3GGP Μοντέλο: 4085BCross Ref: 33KN82

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή αλληλογραφίας
Υλικό κουτιούΟρείχαλκος
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος0.75 "
Υλικό ΠόρταςΟρείχαλκος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος11 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος5 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΚάθετος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων1-3 / 4 "Π x 7-3 / 4" Υ
ΧαρακτηριστικάΟρείχαλκος
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302419080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4085A Υποδοχή αλληλογραφίας Ορείχαλκος κάθετη αντίκα | AG3GGN 33KN81 4085AΑντίκα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4085C Κουλοχέρη αλληλογραφίας από ορείχαλκο κάθετο Chrome | AG3GGQ 33KN83 4085CChrome-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4085B Mail Slot Brass Vertical Bras