SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Bronze Fl 51-1 / 2 Inch | AG3LWU 33LX72

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 16 Πόρτες Χάλκινο Fl 51-1/2 ίντσες

Είδος: AG3LWU Μοντέλο: 3714D-14ZFUΣταυρός: 33LX72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος51.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος155 λίβρες
Αριθμός θυρών16
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.31
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWM 33LX66 3714D-14AFUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWN 33LX67 3714D-14 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 16 Doors Gold Fl 51-1/2 Inch | AG3LWP 33LX68 3714D-14GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Gold Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWQ 33LX69 3714D-14GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Sandstone Fl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWR 33LX70 3714D-14SFUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Sandstone Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWT 33LX71 3714D-14SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 16 Πόρτες Bronze Rl 51-1 / 2 ίντσες | AG3LWV 33LX73 3714D-14ZRUΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-14ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 16 Πόρτες Χάλκινο Fl 51-1/2 ίντσες