SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 πόρτα Bronze Fl 34 ίντσες | AG3JUC 33LJ23

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 6 Πόρτες Χάλκινο Fl 34 ίντσες

Στοιχείο: AG3JUC Μοντέλο: 3709D-06ZFUCross Ref: 33LJ23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος34 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος110 λίβρες
Αριθμός θυρών6
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Λεπτομέρειες:

Το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3709D-06ZFU είναι ιδανικό για χρήση σε εμπορικά κτίρια, νέες κατασκευές και εργασίες μεγάλης ανακαίνισης για αποθήκευση / λήψη αλληλογραφίας και δεμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο 4C, τοποθετημένο σε εσοχή, έχει σχέδιο διπλής στήλης εμπρός φόρτωσης με μία πόρτα MB1 και πέντε πόρτες MB3 και πρόσβαση USPS.

Χαρακτηριστικά:

  • Οι οριζόντιες πόρτες γραμματοκιβωτίου Salsbury Industries 3709D-06ZFU είναι εξοπλισμένες με κλειδαριά έκκεντρου βαρέως τύπου, ασπίδα προστασίας από τη σκόνη/βροχή και 3 κλειδιά για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Διαθέτει θήκη συλλογής εξερχόμενης αλληλογραφίας με κύρια πόρτα πρόσβασης κλειδαριάς USPS για αποθήκευση εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Αυτό το διαμέρισμα διαθέτει επίσης ένα κύριο μάνδαλο πρόσβασης με μια κύρια κλειδαριά με βέλος ή άλλες κλειδαριές του εμπορίου για το άνοιγμα των 2 βασικών πάνελ της πόρτας και την πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα με μία κίνηση.
  • Η θήκη εξερχόμενης αλληλογραφίας διαθέτει μία υποδοχή εξερχόμενης αλληλογραφίας με κουκούλα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες για εύκολη και ασφαλή συλλογή αλληλογραφίας.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένη επένδυση και συμπαγές πίσω κάλυμμα για ανθεκτικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Αντικατάσταση θυρών: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν τις πόρτες γραμματοκιβωτίου σε αυτή τη μονάδα για την αλλαγή των κατεστραμμένων θυρών.
  • Προσαρμοσμένες εγχάρακτες πινακίδες: Προσαρμοσμένες χαραγμένες πόρτες και πλακάτ πόρτας με κόλλα μπορούν να παραγγελθούν από τους χρήστες για λόγους αναγνώρισης.
  • Κλειδαριές: Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν προσαρμοσμένες κλειδαριές για ιδιωτική πρόσβαση στα αποθηκευμένα περιεχόμενα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • USPS-STD-4C

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3709D-06ZFU;

Α. Αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο της Salsbury Industries 3709D-06ZFU διαθέτει εξοπλισμό αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή στη διάβρωση σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Έχει φινίρισμα μπρονζέ με βαφή πούδρας.

Ε. Πώς να εντοπίσετε τα κλειδιά αλληλογραφίας και δεμάτων σε αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3709D-06ZFU;

A.

  • Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης αλληλογραφίας και εντοπίστε το μάνδαλο για να ανοίξετε τα πάνελ της κύριας πόρτας.
  • Τα κλειδιά ντουλαπιών τοποθετούνται γενικά στα ράφια της μονάδας.

Ε. Πώς να συνδέσετε αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3709D-06ZFU σε άλλη παρόμοια μονάδα;

Α. Αυτό το οριζόντιο γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3709D-06ZFU συνοδεύεται από κιτ σύνδεσης οριζόντιου γραμματοκιβωτίου 4C για εύκολη σύνδεση σε πολλαπλές οριζόντιες μονάδες γραμματοκιβωτίου 4C τοποθετημένες σε εσοχή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΧρώμαΒάθοςΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΕίδοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Aluminium Fl 34 Inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα αλουμίνιο Rl 34 ίντσες | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Χρυσό Fl 34 ίντσες | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα χρυσό Rl 34 ίντσες | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Ψαμμίτης Fl 34 ίντσες | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Bronze Fl 34 Inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUΟριζόντιοςΧαλκί17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 6 Πόρτες Χάλκινο Fl 34 ίντσες