SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Door Bronze Fl 30-1 / 2 Inch | AG3JTH 33LJ01

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07ZFU Οριζόντια θυρίδα Usps 7 Door Bronze Fl 30-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3JTH Μοντέλο: 3708D-07ZFUCross Ref: 33LJ01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος30.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Αριθμός θυρών7
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.09
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα αλουμίνιο Fl 27 ίντσες | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUΑλουμίνιο27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα αλουμίνιο Rl 27 ίντσες | AG3JKA 33LF96 3707D-06 ARUΑλουμίνιο27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Door Gold Fl 27 Inch | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUΧρυσό27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Door Gold Rl 27 ίντσες | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUΧρυσό27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα ψαμμίτης Fl 27 ίντσες | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUΑμμόπετρα27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 7 Sandorone Door Rl 27 Inch | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUΑμμόπετρα27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα Bronze Fl 27 Inch | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUΧαλκί27 "90 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07ZFU Οριζόντια θυρίδα Usps 7 Door Bronze Fl 30-1/2 ίντσες