SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04ZRP Horizontal Mailbox Private 5 Door Bronze Rl 30-1/2 Inch | AG3JNV 33LG93

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04ZRP Horizontal Mailbox Private 5 Door Bronze Rl 30-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3JNV Μοντέλο: 3708D-04ZRPCross Ref: 33LG93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος30.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Αριθμός θυρών5
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάPrivate
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.46
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 1 Πόρτα Αλουμίνιο Rl 13 ίντσες | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPΑλουμίνιο17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 1 Πόρτα Gold Rl 13 ίντσες | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPΧρυσό17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο ιδιωτική άμμος 1 πόρτας Rl 13 ιντσών | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPΑμμόπετρα17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο ιδιωτική 1 πόρτα μπρούτζινη Rl 13 ίντσα | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPΧαλκί17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Οριζόντια Γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 1 Πόρτα Μπρούτζινο Fl 16-1/2 ίντσα | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPΧαλκί17 "16.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο35 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 1 Πόρτα Αλουμίνιο Fl 13 ίντσες | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPΑλουμίνιο17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 1 Πόρτα Gold Fl 13 ίντσες | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPΧρυσό17 "13 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο30 λίβρες116.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04ZRP Horizontal Mailbox Private 5 Door Bronze Rl 30-1/2 ίντσες