SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb1 5 Πόρτες Gold Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JBX 33LD88

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb1 5 πόρτες Gold Fl 23-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3JBX Μοντέλο: 3706D-04GFPCross Ref: 33LD88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος80 λίβρες
Αριθμός θυρών5
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάMB1
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.29
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΒάσηΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Ιδιωτική 3 Πόρτα Bronze Rl 34 ίντσες | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivateΧαλκί17 "16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή60 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb3 2 πόρτες αλουμίνιο Rl 37-1 / 2 ίντσες | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Αλουμίνιο17 "16.38 "37.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή65 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb3 2 Πόρτα χρυσό Rl 37-1 / 2 ίντσες | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Χρυσό17 "16.38 "37.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή65 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb3 2 Πόρτα ψαμμίτης Rl 37-1 / 2 ίντσες | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Αμμόπετρα17 "16.38 "37.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή65 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Pl6 1dr Αλουμίνιο Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Αλουμίνιο17 "16.38 "23.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή45 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Pl6 1dr Αλουμίνιο Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Αλουμίνιο17 "16.38 "23.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή45 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 ίντσα | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Χρυσό17 "16.38 "23.5 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιοεσοχή45 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFP Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Mb1 5 πόρτες Gold Fl 23-1/2 ίντσες