SALSBURY INDUSTRIES 3705D-03GRU Horizontal Mailbox Usps 4 Door Gold Rl 20 Inch | AG3HMW 33KZ06

SALSBURY INDUSTRIES 3705D-03GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Door Gold Rl 20 ιντσών

Στοιχείο: AG3HMW Μοντέλο: 3705D-03GRUCross Ref: 33KZ06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος20 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος65 λίβρες
Αριθμός θυρών4
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 θυρών αλουμίνιο Fl 13 ίντσες | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUΑλουμίνιο13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Πόρτα Αλουμίνιο Rl 13 ίντσες | AG3HDN 33KW62 3703D-04 ARUΑλουμίνιο13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 4 Door Gold Fl 13 Inch | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUΧρυσό13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Πόρτα χρυσό Rl 13 ίντσες | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUΧρυσό13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 4 orαμμίτης πόρτας Rl 13 ίντσας | AG3HDU 33KW68 3703D-04SRUΑμμόπετρα13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 πόρτα Bronze Fl 13 ίντσες | AG3HDV 33KW69 3703D-04ZFUΧαλκί13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Door Bronze Rl 13 ίντσες | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUΧαλκί13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3705D-03GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Door Gold Rl 20 ιντσών