SALSBURY INDUSTRIES 3628AFU Standard Mailbox 4b 28 Πόρτες | AD3EPE 3YNR6

SALSBURY INDUSTRIES 3628AFU Standard Mailbox 4b 28 Doors

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EPE Μοντέλο: 3628AFUCross Ref: 3YNR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,675.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος40.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος85 λίβρες
Αριθμός θυρών28
Χαρακτηριστικά4Β, Οριζόντια
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7615109100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3621AFU Standard Mailbox 4b 21 Doors | AD3EPD 3YNR5 3621 AFU70 λίβρες2122.75 "€2,754.74
SALSBURY INDUSTRIES 3635AFU Standard Mailbox 4b 35 Doors | AD3EPF 3YNR7 3635 AFU85 λίβρες3535.75 "€4,595.52
SALSBURY INDUSTRIES 3614AFU Standard Mailbox 4b 14 Doors | AD3EPG 3YNR8 3614 AFU85 λίβρες1429.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3621ARU Standard Mailbox 4b 21 Doors | AD3EPH 3YNR9 3621 ARU85 λίβρες2122.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3628ARU Standard Mailbox 4b 28 Doors | AD3EPJ 3YNT1 3628 ARU85 λίβρες2829.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3635ARU Standard Mailbox 4b 35 Doors | AD3EPK 3YNT2 3635 ARU85 λίβρες3535.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3614ARU Τυπική θυρίδα 4b 14 Πόρτες | AD3EPL 3YNT3 3614 ARU85 λίβρες1429.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3628AFU Standard Mailbox 4b 28 Doors
€3,675.12 /μονάδα