SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Horizontal Mailbox Usps 24 Doors Bronze Fl 35-1/4 Inch | AG3KWA 33LR04

SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 24 Πόρτες Χάλκινο Fl 35-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3KWA Μοντέλο: 3624ZFUCross Ref: 33LR04

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,153.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος35.25 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Αριθμός θυρών24
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3624AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 24 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3KVQ 33LP94 3624 AFUΑλουμίνιο€3,153.79
SALSBURY INDUSTRIES 3624ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 24 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3KVT 33LP96 3624 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3624GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 24 Πόρτες Gold Fl AG35KVU 1LP4 3624 GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3624GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 24 Πόρτες Gold Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3KVW 33LP99 3624 GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3624SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 24 Πόρτες Sandstone Fl 35-1 / 4 Inch | AG3KVX 33LR01 3624SFUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3624SRU Horizontal Mailbox Usps 24 Doors Sandstone Rl 35-1/4 Inch | AG3KVZ 33LR03 3624SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3624ZRU Horizontal Mailbox Usps 24 Doors Bronze Rl 35-1/4 Inch | AG3KWC 33LR06 3624 ZRUΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 24 Πόρτες Χάλκινο Fl 35-1/4 ίντσες
€3,153.79 /μονάδα