SALSBURY INDUSTRIES 3412S-02GRN Pedestal Mailbox 3 Doors Green 59-3/4 Inch | AG3KVL 33LP90

SALSBURY INDUSTRIES 3412S-02GRN Γραμματοκιβώτιο βάθρου 3 πόρτες πράσινο 59-3/4 ίντσες

Είδος: AG3KVL Μοντέλο: 3412S-02GRNCross Ref: 33LP90

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμματοκιβώτιο βάθρου
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος19 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος59.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος105 λίβρες
Αριθμός θυρών3
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Δημοσίευση ύψους13 "
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος12 "
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
Χαρακτηριστικά4C
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.63
Ύψος πλοίου (cm)156.85
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Βάση γραμματοκιβωτίου 2 πόρτες Πράσινη 51-5 / 8 ίντσες | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNΠράσινο51.625 "80 λίβρες226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Postestal Mailbox 2 Doors Grey 51-5/8 Inch | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYΓκρί51.625 "80 λίβρες226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Postestal Mailbox 2 Doors Sand 51-5/8 Inch | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANΑμμόπετρα51.625 "80 λίβρες226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Βάση γραμματοκιβωτίου 2 Πόρτες Λευκή 51-5 / 8 ίντσες | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTΆσπρο51.625 "80 λίβρες226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK Βάση γραμματοκιβωτίου μαύρο 48-1 / 8 ίντσες | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKΜαύρη48.13 "60 λίβρες126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ Βάση γραμματοκιβωτίου Bronze 48-1 / 8 ίντσες | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZΧαλκί48.13 "60 λίβρες126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN Βάση γραμματοκιβωτίου Πράσινη 48-1 / 8 ίντσα | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNΠράσινο48.13 "60 λίβρες126 "4C17.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3412S-02GRN Γραμματοκιβώτιο βάθρου 3 πόρτες πράσινο 59-3/4 ίντσες