SALSBURY INDUSTRIES 33352MAP Locker Sloping Top W12 x D21 Maple | AC6WAH 36M915

SALSBURY INDUSTRIES 33352MAP Locker Locker Sloping Top W12 x D21 Maple

Στοιχείο: AC6WAH Μοντέλο: 33352MAPΣταυρός: 36M915

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό ντουλάπι
ΧρώμαΣφεντάμι
φινίρισμαΠλαστικό Laminate
ΥλικόΜοριοσανίδες
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος7.75 "
συνολικό πλάτος12 "
ΥποκατηγορίαΚορυφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4410110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 33351BLK Locker Κορυφή 12 x 18 Μαύρο | AA4ZGD 13Κ834 33351BLKΜαύρη18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351BLU Locker Κορυφή 12 x 18 Μπλε | AA4ZGE 13K835 33351 BLUΜπλε18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351CHE Κλειστό ντουλάπι 12 x 18 Κεράσι | AA4ZGF 13Κ836 33351ΧΕΚεράσι18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351GRY Locker Επικλινές Top 12 x 18 Grey | AA4ZGG 13Κ837 33351ΓΡΓκρί18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAH Locker Επικλινές Top 12 x 18 Μαόνι | AA4ZGH 13Κ838 33351MAHΜαόνι18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAP Locker Επικλινές Top 12 x 18 Maple | AA4ZGJ 13K839 ΧΑΡΤΗΣ 33351Σφεντάμι18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33352BLK Κλείσιμο με ντουλάπι W12 x D21 Μαύρο | AC6WAC 36M910 33352BLKΜαύρη21 "7.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33352MAP Locker Locker Sloping Top W12 x D21 Maple