SALSBURY INDUSTRIES 2265AP Γραμματοκιβώτιο Λεπτή εσοχή αλουμινίου | AG3GLR 33KR85

SALSBURY INDUSTRIES 2265AP Letter Box Λεπτό χωνευτό αλουμίνιο

Στοιχείο: AG3GLR Μοντέλο: 2265APCross Ref: 33KR85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLetter Box
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος3.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος19 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος15 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΚάθετος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων7-1 / 2 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΒάσηΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 2260AP Γραμματοκιβώτιο Λεπτή Επιφάνεια Αλουμίνιο | AG3GLL 33KR80 2260APΑλουμίνιο3.75 "Επιφάνεια-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2260BP Letter Box Slim Surface Brass | AG3GLM 33KR81 2260BPΟρείχαλκος3.75 "Επιφάνεια-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2260GP Γράμμα Κουτί Λεπτή Επιφάνεια Πράσινη | AG3GLN 33KR82 2260GPΠράσινο3.75 "Επιφάνεια-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2260SP Γραμματοκιβώτιο Λεπτή επιφάνεια Ψαμμίτης | AG3GLP 33KR83 2260SPΑμμόπετρα3.75 "Επιφάνεια-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2260ZP Γραμματοκιβώτιο Λεπτή Επιφάνεια Χάλκινο | AG3GLQ 33KR84 2260ΖΡΧαλκί3.75 "Επιφάνεια-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2265BP Επιστολόχαρτο Λεπτό ορείχαλκο | AG3GLT 33KR86 2265BPΟρείχαλκος3.5 "εσοχή-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2265GP Γραμματοκιβώτιο Λεπτό πράσινο με εσοχή AG3GLU 33KR87 2265GPΠράσινο3.5 "εσοχή-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2265AP Letter Box Λεπτό χωνευτό αλουμίνιο