SALSBURY INDUSTRIES 2255GRN Mail Drop Door Green | AG3GLJ 33KR78

SALSBURY INDUSTRIES 2255GRN Mail Drop Door Πράσινη

Είδος: AG3GLJ Μοντέλο: 2255GRNCross Ref: 33KR78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα σταγόνας αλληλογραφίας
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος6"
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος7"
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος10 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.72
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 2255ALM Mail Drop Door Door Αλουμίνιο | AG3GLF 33KR75 2255ΑΛΜΑλουμίνιο€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2255BRS Mail Drop Door Brass | AG3GLG 33KR76 2255 BRSΟρείχαλκος-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2255BRZ Mail Drop Door Bronze | AG3GLH 33KR77 2255ΒΡΖΧαλκί€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2255SAN Mail Drop Door Door Sandstone | AG3GLK 33KR79 2255 ΣΑΝΑμμόπετρα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2255GRN Mail Drop Door Πράσινη