SALSBURY INDUSTRIES 2014FL Γραμματοκιβώτιο Μπροστινή φόρτωση 14 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JXW 33LK23

SALSBURY INDUSTRIES 2014FL Γραμματοκιβώτιο Μπροστινή φόρτωση 14 Πόρτες ορείχαλκος

Στοιχείο: AG3JXW Μοντέλο: 2014FLΣταυρός: 33LK23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούΟρείχαλκος
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος16 "
Υλικό ΠόρταςΟρείχαλκος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος26.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος100 λίβρες
Αριθμός θυρών14
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΦόρτωση εμπρός
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 2008FL Mailbox Front Loading 8 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JXV 33LK22 2008FL100 λίβρες8-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2016FL Γραμματοκιβώτιο Μπροστινή φόρτωση 16 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JXX 33LK24 2016FL100 λίβρες16-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2030FL Γραμματοκιβώτιο Μπροστινή φόρτωση 30 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3KCF 33LK97 2030FL115 λίβρες30-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2014FL Γραμματοκιβώτιο Μπροστινή φόρτωση 14 Πόρτες ορείχαλκος