Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SALISBURY GK0011B / 10H Καουτσούκ μονωτικό γάντι σετ Black Class 00 | AH9UNN 44F797

SALISBURY GK0011B/10H Κιτ μονωτικών γαντιών από καουτσούκ Black Class 00

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UNN Μοντέλο: GK0011B/10HΣταυρός: 44F797

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ μονωτικό γάντι κιτ Blk Class 00, 11 ίντσες, 500 Vac, χαμηλής τάσης / μέγεθος
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος10.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALISBURY GK0011B/10H Κιτ μονωτικών γαντιών από καουτσούκ Black Class 00
€328.06 /μονάδα