Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SALISBURY E011Y / 8 Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 8 Κίτρινο Pr | AD2MKC 3RMU4

SALISBURY E011Y/8 Ηλεκτρικά Γάντια Μέγεθος 8 Κίτρινο Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2MKC Μοντέλο: E011Y/8Cross Ref: 3RMU4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€195.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικά γάντια
Μέγ. AC Χρησιμοποιήστε τάση1000
Τάση δοκιμής AC5000
Τάξη0
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος11 "
ΥλικόΦυσικό λάστιχο
Μέγεθος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ4015191050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SALISBURY E011Y / 10 Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 10 Κίτρινο Pr | AD2MJZ 3RMU1 E011Y / 1010€195.44
SALISBURY E011Y / 10H Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 10.5 Κίτρινο Pr | AD2MKA 3RMU2 E011Y / 10Η10.5€195.44
SALISBURY E011Y / 11 Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 11 Κίτρινο Pr | AD2MKB 3RMU3 E011Y / 1111€195.44
SALISBURY E011Y / 9 Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 9 Κίτρινο Pr | AD2MKD 3RMU5 E011Y / 99€195.44
SALISBURY E011Y / 9H Ηλεκτρικά γάντια Μέγεθος 9.5 Κίτρινο Pr | AD2MKE 3RMU6 E011Y / 9Η9.5€195.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALISBURY E011Y/8 Ηλεκτρικά Γάντια Μέγεθος 8 Κίτρινο Πρ
€195.44 /μονάδα