SAFTCART MAG-2-3RC Χειρόφορο με κύλινδρο με κλίση προς τα πίσω, εργονομικό μαγνητικό κράτημα, 800 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης | CH6QNC 59PJ82

SAFTCART Φορτηγό χειρός MAG-2-3RC με κύλινδρο με κλίση προς τα πίσω, εργονομικό μαγνητικό συγκράτησης, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QNC Μοντέλο: MAG-2-3RCCross Ref: 59PJ82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,318.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Τύπος φρένουΧωρίς τροχόφρενο
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος πλαισίουΕπίπεδη πλάτη
Ύψος χειρολαβής53 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Γωνία λειτουργίας45 μοίρες
προσανατολισμόςΠλάι πλάι
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος52 "
συνολικό πλάτος19 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART Φορτηγό χειρός MAG-2-3RC με κύλινδρο με κλίση προς τα πίσω, εργονομικό μαγνητικό συγκράτησης, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου
€3,318.66 /μονάδα