SAFTCART B-TOTE Μονός κύλινδρος Βάση 27 ίντσας H Χάλυβας | AE7CHQ 5WXK2

SAFTCART B-TOTE Μονοκύλινδρος ατσάλι 27 ιντσών H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CHQ Μοντέλο: B-TOTECross Ref: 5WXK2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή βάση κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης9 9 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος9"
φινίρισμαΠράσινο παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΜονόχρωμο με λαβή βινυλίου
Ύψος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο6"
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος λαβήςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
SAFTCART Nitro-40 Single Cylinder Stand Steel 27 Inch Ύψος AE7CHR 5WXK3 Νιτρο-40-Μονόχρωμο με λαβή βινυλίου27 "Μονή βάση κυλίνδρου8"€187.29
SAFTCART 20-10 Βάση φακό συγκόλλησης Χάλυβας 28 ίντσες Ύψος | AE7CHT 5WXK4 20-106"Συνεχής28 "Βάση φακό συγκόλλησης12 "€210.70
SAFTCART 40-20 Βάση πυρσού συγκόλλησης 28 ιντσών H ατσάλι | AE7CHU 5WXK5 40-20-Συνεχής28 "Βάση φακό συγκόλλησης12 "€213.40
SAFTCART 260-1 Μονόκλινο Βάση 36 ίντσας H Steel | AE7CJR 5WXN7 260-19.5 "U-Shape36 "Μονή βάση κυλίνδρου18 "€284.96
SAFTCART 301S Διπλός κύλινδρος Χάλυβας 29 ίντσας Ύψος | AE7CJT 5WXN8 301S--29 "Διπλή βάση κυλίνδρου21 "€514.08
RFQ
SAFTCART 401S Διπλή βάση κυλίνδρων 29 ιντσών H ατσάλι | AE7CJU 5WXN9 401S--29 "Διπλή βάση κυλίνδρου26 "€562.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART B-TOTE Μονοκύλινδρος ατσάλι 27 ιντσών H
€207.90 /μονάδα