Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNC 4VTR3

SAFEWAY S71-15P βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4-16 ιντσών Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNC Μοντέλο: S71-15PCross Ref: 4VTR3
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
€30.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΣΦΑΙΡΑ
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής12 GPM
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker8010-15P
Ανταλλακτήριο Pioneer8010-15P
ΣΑΕ Straight Thread (In.)3 / 4-16
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-16
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΣφραγίστεΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SAFEWAY S25-15 Quick Coupler Body 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15ΜπάλαΣΦΑΙΡΑΥδραυλικό σώμα συζεύκτη4050-15Δαχτυλίδι Ball / OΜπάλα και O-Ring3 / 4 "-16Σύζευξη (Σώμα)€61.91
SAFEWAY S25-15P Quick Coupler Body 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PPoppetΣΦΑΙΡΑΥδραυλικό σώμα συζεύκτη4050-15PΒαλβίδα δέσμευσηςΒαλβίδα δέσμευσης3 / 4 "-16Σύζευξη (Σώμα)€52.45
SAFEWAY S25-16 Quick Coupler Body 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16ΜπάλαΣΦΑΙΡΑΥδραυλικό σώμα συζεύκτη4050-16Δαχτυλίδι Ball / OΜπάλα και O-Ring7 / 8 "-14Σύζευξη (Σώμα)€59.08
SAFEWAY S25-16P Quick Coupler Body 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PPoppetΣΦΑΙΡΑΥδραυλικό σώμα συζεύκτη4050-16PΒαλβίδα δέσμευσηςΒαλβίδα δέσμευσης7 / 8 "-14Σύζευξη (Σώμα)€41.33
SAFEWAY S71-15 Quick Coupler Plug 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15ΜπάλαΣΦΑΙΡΑΥδραυλική θηλή συζεύκτη8010-15Δαχτυλίδι Ball / OΜπάλα και O-Ring3 / 4 "-16Βύσμα ζεύξης (θηλή)€22.85
SAFEWAY S71-16 Quick Coupler Plug 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16ΜπάλαFSAEΥδραυλική θηλή συζεύκτη8010-16Δαχτυλίδι Ball / OΜπάλα και O-Ring7 / 8 "-14Βύσμα ζεύξης (θηλή)€24.70
SAFEWAY S71-16P Quick Coupler Plug 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PPoppetΣΦΑΙΡΑΥδραυλική θηλή συζεύκτη8010-16PΒαλβίδα δέσμευσηςΒαλβίδα δέσμευσης7 / 8 "-14Βύσμα ζεύξης (θηλή)€34.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S71-15P βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4-16 ιντσών Sae
€30.80 /μονάδα