Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY S21F-6 Βύσμα γρήγορης ζεύξης 3/4 ιντσών Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY S21F-6 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YPN Μοντέλο: S21F-6Cross Ref: 4VTZ4
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
€53.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής28 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker4110-5
Ανταλλακτήριο Pioneer4110-5
Μέγεθος σωλήνα NPT3/4
ΣφραγίστεΔαχτυλίδι Ball / O
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜπάλα και O-Ring
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SAFEWAY S45-6 Σώμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Μπάλα και O-Ring1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)ΜπάλαΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-3000 psi€68.95
SAFEWAY S45-6P Σώμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PΒαλβίδα δέσμευσης1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)PoppetΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 11 / 16 "3000 psi€72.33
SAFEWAY S71-6 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Μπάλα και O-Ring1 / 2 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΜπάλαΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€39.09
SAFEWAY S71-6P Βύσμα Quick Coupler 3/4 ίντσας Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PΒαλβίδα δέσμευσης1 / 2 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)PoppetΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€45.10
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Quick Coupler Body 3/4 Inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 1 / 16 "4000 psi€146.79
Σώμα SAFEWAY FFE495-6 Quick Coupler 3/4 ίντσας Npt | AD9YPC 4VTX8 Ffe495-6Ξεπλύνετε το πρόσωπο1"26 gpmΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 49 / 64 "4000 psi€182.29
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 Βύσμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-4000 psi€84.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S21F-6 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt
€53.21 /μονάδα