SAF-T-FENCE SAF-H3458-SL Πόρτα μεντεσέ W 3 Πόδια x H 5 Πόδια | AA8PNH 19Η246

SAF-T-FENCE SAF-H3458-SL Αρθρωτή πόρτα W 3 πόδια x Υ 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8PNH Μοντέλο: SAF-H3458-SLΣταυρός: 19H246

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτή πόρτα
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος πόρτας5ft.
Μέγεθος πόρτας3 Π x 5 πόδια Υ
Τύπος πόρταςΚούνια
Πλάτος πόρτας2.8ft.
φινίρισμαΜαύρη σκόνη
Gauge10 ga. Σύρμα, 14 ga. Γ κανάλι
Ύψος5ft.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.75
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7308305050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SAF-T-FENCE SAF-H4658-MR Πόρτα μεντεσέ W 4 Πόδια x H 5 Πόδια | AA8PMQ 19Η229 SAF-H4658-MR5ft.3.8ft.5ft.4ft.€813.16
SAF-T-FENCE SAF-H3482-MR Αρθρωτή πόρτα W 3 Πόδια x H 7 Πόδια | AA8PMR 19Η230 SAF-H3482-MR7ft.2.8ft.7ft.3ft.€807.53
RFQ
SAF-T-FENCE SAF-H4682-MR Αρθρωτή πόρτα W 4 πόδια x H 7 πόδια | AA8PMT 19Η231 SAF-H4682-MR7ft.3.8ft.7ft.4ft.€936.06
RFQ
SAF-T-FENCE SAF-H3482-SL Πόρτα μεντεσέ W 3 Πόδια x H 7 Πόδια | AA8PNJ 19Η247 SAF-H3482-SL7ft.2.8ft.7ft.3ft.€544.69
RFQ
SAF-T-FENCE SAF-H4658-SL Πόρτα μεντεσέ W 4 Πόδια x H 5 Πόδια | AA8PNK 19Η248 SAF-H4658-SL5ft.3.8ft.5ft.4ft.€402.49
SAF-T-FENCE SAF-H4682-SL Πόρτα μεντεσέ W 4 Πόδια x H 7 Πόδια | AA8PNL 19Η249 SAF-H4682-SL7ft.3.8ft.7ft.4ft.€489.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-H3458-SL Αρθρωτή πόρτα W 3 πόδια x Υ 5 πόδια
€381.56 /μονάδα