Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

S&W NSSWD-3 Βάση ισοπέδωσης 5 / 8-11 x 2 ίντσες Delrin | AD9NUQ 4TVH1

S & W NSSWD-3 Ισοπεδωτική βάση 5/8-11 x 2 ίντσες Delrin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NUQ Μοντέλο: NSSWD-3Cross Ref: 4TVH1
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
€41.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηDerlin w / Non-Skid Pad
Βάση Dia.2.5 "
Μήκος μπουλονιού2"
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος3.375 "
Hex7 / 8 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςΕπίπεδο-Αυτό
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΒάση Dia.Μήκος μπουλονιούΎψοςHexΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΤιμή
S&W NSSW-0 Ανοξείδωτο στήριγμα οροφής 1 / 4-20 Χωρητικότητα 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 λίβρες1 / 4-20€25.55
S&W NSSW-1 Ανοξείδωτο στήριγμα επιπέδου 3 / 8-16 Χωρητικότητα 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι1.25 "2"3"5 / 8 "2800 λίβρες3 / 8-16€33.71
S&W NSSW-2 Ανοξείδωτη βάση στήριξης ισοπέδωσης 1 / 2-13 Χωρητικότητα 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 λίβρες1 / 2-13€51.75
S&W NSSW-3 Ανοξείδωτο στήριγμα επιπέδου ισοπέδωσης 5 / 8-11 Χωρητικότητα 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 λίβρες5 / 8-11€80.08
S&W NSSW-4 Ανοξείδωτο στήριγμα επιπέδου 3 / 4-10 Χωρητικότητα 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 λίβρες3 / 4-10€113.43
S&W NSSW-5 Ανοξείδωτο στήριγμα ισοπέδωσης 1-8 Χωρητικότητα 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Ανοξείδωτο ατσάλι με αντιολισθητικό μαξιλάρι4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 λίβρες1-8€141.15
S&W NSSWD-0A Βάση ισοπέδωσης 1 / 4-20 x 2 1/2 ίντσες Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / Non-Skid Pad1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 λίβρες1 / 4-20€18.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

S & W NSSWD-3 Ισοπεδωτική βάση 5/8-11 x 2 ίντσες Delrin
€41.11 /μονάδα