RWM 75-NYB-0830-R Τροχός δίσκου χωρίς πείρο, άκαμπτο, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, νάιλον | CH6MQQ 53CG91

RWM 75-NYB-0830-R Τροχός πλάκας χωρίς πείρο, άκαμπτο, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6MQQ Μοντέλο: 75-NYB-0830-RCross Ref: 53CG91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€694.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα ακριβείας
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα85 Shore Δ
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Αξιολόγηση φορτίου6000 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Ύψος συναρμολόγησης10 1 / 8 "
Πλάκα συναρμολόγησης4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 3/8x5 1/4
Αντικατάσταση τροχούMfr. αρ. NYB-0830-12
Ακτίνα περιστροφής2"
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος ρουλεμάνΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΕκτεταμένος μόλυβδοςΦινίρισμα πλαισίουΣκληρότηταΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤιμή
RWM 65-GTB-0620-R 6 ιντσών μεσαίου τύπου Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Βαθμολογία φορτίου | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RΝάιλον-Μεσαίο καθήκον75 Shore ΔΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-2-5 / 8 "x 3"€99.89
RWM 76-DUR-0830-S Περιστρεφόμενος δίσκος 8 ιντσών, μεσαίου τύπου, χωρίς πείρο, 2500 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SΦαινολική-Μεσαίο καθήκον90 Shore ΔΝαιΜπλε σκόνη-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
RWM 76-DUR-0830-R 8 ιντσών, μεσαίας αντοχής, άκαμπτος δίσκος πλάκας, 2500 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RΦαινολική-Μεσαίο καθήκον90 Shore ΔΝαιΜπλε σκόνη-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 ιντσών περιστρεφόμενος δίσκος βαρέως τύπου, 3000 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLΝάιλον-Βαρύ καθήκον75 Shore ΔΟχιΣκονισμένο με σκόνη-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
RWM 48-GTB-0820-R Rigid Plate Caster, 8 ιντσών, μεσαίου τύπου, 1500 Lbs Βαθμολογία φορτίου | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RΝάιλον-Μεσαίο καθήκον75 Shore ΔΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Τροχός πλάκας, περιστρεφόμενος, καρφίτσα, άκαμπτος τροχός, διάμετρος τροχού 2 3/4 ιντσών | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
RWM 47-DUR-0820-R Τροχός πλάκας χωρίς πείρο, άκαμπτο, φαινολικό, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 8 ιντσών. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RΦαινολικήΚύλινδρος----90 Shore Δ2 5/8 x 3 "€45.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RWM 75-NYB-0830-R Τροχός πλάκας χωρίς πείρο, άκαμπτο, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, νάιλον
€694.26 /μονάδα