Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RWM 65-GTB-0620-R 6 ιντσών μεσαίου τύπου Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Βαθμολογία φορτίου | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R 6 ιντσών μεσαίου τύπου Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2FAA Μοντέλο: 65-GTB-0620-RCross Ref: 29XV83
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
€99.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεσαίο καθήκον
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο75 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου1500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 βαθμοί F
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
ΔρόμοςΚύλινδρος
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. GTB-0620-08
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος ρουλεμάνΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΕκτεταμένος μόλυβδοςΦινίρισμα πλαισίουΣκληρότηταΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤιμή
RWM 76-DUR-0830-S Περιστρεφόμενος δίσκος 8 ιντσών, μεσαίου τύπου, χωρίς πείρο, 2500 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SΦαινολική-Μεσαίο καθήκον90 Shore ΔΝαιΜπλε σκόνη-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
RWM 76-DUR-0830-R 8 ιντσών, μεσαίας αντοχής, άκαμπτος δίσκος πλάκας, 2500 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RΦαινολική-Μεσαίο καθήκον90 Shore ΔΝαιΜπλε σκόνη-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 ιντσών περιστρεφόμενος δίσκος βαρέως τύπου, 3000 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLΝάιλον-Βαρύ καθήκον75 Shore ΔΟχιΣκονισμένο με σκόνη-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
RWM 48-GTB-0820-R Rigid Plate Caster, 8 ιντσών, μεσαίου τύπου, 1500 Lbs Βαθμολογία φορτίου | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RΝάιλον-Μεσαίο καθήκον75 Shore ΔΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Τροχός πλάκας, περιστρεφόμενος, καρφίτσα, άκαμπτος τροχός, διάμετρος τροχού 2 3/4 ιντσών | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
RWM 47-DUR-0820-R Τροχός πλάκας χωρίς πείρο, άκαμπτο, φαινολικό, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 8 ιντσών. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RΦαινολικήΚύλινδρος----90 Shore Δ2 5/8 x 3 "€45.94
RWM 65-DUR-0520-S Τροχός πλάκας χωρίς Kingpin, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 5 ιντσών. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SΦαινολικήΚύλινδρος---ψευδάργυρος90 Shore Δ2 5/8 x 3 "€123.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RWM 65-GTB-0620-R 6 ιντσών μεσαίου τύπου Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Βαθμολογία φορτίου
€99.89 /μονάδα