Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULE A53S Αντλία αισθητήρα Βοηθητικό πρόγραμμα 1/4 Hp 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GCU Μοντέλο: A53SΣταυρός: 3P993
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
€304.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χρησιμότητας αισθητήρα
Ενισχυτές1.0 AC
Βασικό υλικόΑκετάλη
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος8ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος4"
Απαλλαγή NPT1"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑυτόματη απενεργοποίηση
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού21
HandleΟχι
Ύψος7.375 "
ΣτέγασηValox
Στέγαση ΥλικόValox
HP1/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή15 πόδια.
ΚινητήραςTEFC
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑκετάλη
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Φάση1
Υλικό άξοναBuna N, PTFE
Σφραγίδα άξοναBuna N, PTFE
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΑκετάλη
ΧαρακτηριστικάΒοηθητικό πρόγραμμα αισθητήρα
Τάση110
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v
€304.17 /μονάδα