Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SP-22-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 1.375 In | AB9AFE 2APF8

RULAND MANUFACTURING SP-22-SS κολάρο άξονα δύο τεμαχίων Id 1.375 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AFE Μοντέλο: SP-22-SSCross Ref: 2APF8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1.375 "
Μέγεθος βίδας καπακιού1 / 4-28
Εκκαθάριση Dia.2.437 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
φινίρισμαΦωτεινό
Μέσα Dia.1.375 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.2.25 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-28
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας δύο κομματιών
Πλάτος9 / 16 "
Αντέξτε τη θερμοκρασία.350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Εκκαθάριση Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING SP-30-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-Α2.875 "1.875 "5 / 16-24Κράμα χάλυβα5 / 16 "-2411 / 16 "225 βαθμοί F3.187 "€85.93
RULAND MANUFACTURING SP-30-F Κολάρο άξονα, Δύο τεμάχια, σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-Φ2.875 "1.875 "5 / 16-24Κράμα χάλυβα5 / 16 "-2411 / 16 "350 βαθμοί F3.187 "€63.62
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-2411 / 16 "350 βαθμοί F3.187 "€241.99
RULAND MANUFACTURING SP-42-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-Φ3.875 "2.625 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4.187 "€145.78
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Collar Shaft Collar Two Piece Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4-5 / 16 "€449.70
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-Α4"2.75 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "225 βαθμοί F4-5 / 16 "€181.78
RULAND MANUFACTURING SP-44-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-Φ4"2.75 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4-5 / 16 "€141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-22-SS κολάρο άξονα δύο τεμαχίων Id 1.375 In
€101.17 /μονάδα