Φορτηγό LITTLE GIANT T-720-UPS Standard Platform 1200 Lb. | AF3VMX 8DK84

LITTLE GIANT T-720-UPS Standard Platform Truck 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3VMX Μοντέλο: T-720-UPSΣταυρός: 8DK84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Steel Deck
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος7.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη γραμμή προώθησης
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.655
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Φορτηγό LITTLE GIANT T-710-UPS Standard Platform 1200 Lb. | AF4ZNX 9T869 T-710-UPS36 "Φορτηγό πλατφόρμας Steel Deck37 "€538.68
Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT HE-1672, Χωρητικότητα 2000 lb | CR9QJT 58PP71 ΗΕ-1672-Φορτηγό πλατφόρμα-€991.46
Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT NBB-3060-8PYFL, χωρητικότητα 3600 Lb | CR9QJU 58PP79 NBB-3060-8PYFL-Φορτηγό πλατφόρμα-€1,270.28
LITTLE GIANT T700-1H Platform Truck, 1200 lb, 18x32, Flush | CR9QJV 51LA82 T700-1H-Φορτηγό πλατφόρμα-€547.23
Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT T710-LU, 1200 lb, 24x36, Lipped | CR9QJW 51LA86 T710-LU-Φορτηγό πλατφόρμα-€608.55
LITTLE GIANT T720-1H Platform Truck, 1200 lb, 24x48, Flush | CR9QJX 51LA84 T720-1H-Φορτηγό πλατφόρμα-€560.41
LITTLE GIANT T500-1H Platform Truck, 1600 lb, 18x32, Flush | CR9QJY 51LA71 T500-1H-Φορτηγό πλατφόρμα-€652.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT T-720-UPS Standard Platform Truck 1200 Lb.
€565.01 /μονάδα