Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SP-14-ST Shaft Collar Clamp 2pc 7/8 Inch Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9XXJ 30VR31

RULAND MANUFACTURING Σφιγκτήρας κολάρου άξονα SP-14-ST 2 τμχ από ανοξείδωτο χάλυβα 7/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9XXJ Μοντέλο: SP-14-STCross Ref: 30VR31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.1.916 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.1.625 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-28
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Εκκαθάριση Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING SP-30-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-Α2.875 "1.875 "5 / 16-24Κράμα χάλυβα5 / 16 "-2411 / 16 "225 βαθμοί F3.187 "€85.93
RULAND MANUFACTURING SP-30-F Κολάρο άξονα, Δύο τεμάχια, σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-Φ2.875 "1.875 "5 / 16-24Κράμα χάλυβα5 / 16 "-2411 / 16 "350 βαθμοί F3.187 "€63.62
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-2411 / 16 "350 βαθμοί F3.187 "€241.99
RULAND MANUFACTURING SP-42-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-Φ3.875 "2.625 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4.187 "€145.78
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Collar Shaft Collar Two Piece Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4-5 / 16 "€449.70
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-Α4"2.75 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "225 βαθμοί F4-5 / 16 "€181.78
RULAND MANUFACTURING SP-44-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-Φ4"2.75 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4-5 / 16 "€141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING Σφιγκτήρας κολάρου άξονα SP-14-ST 2 τμχ από ανοξείδωτο χάλυβα 7/8 ιντσών
€108.98 /μονάδα