Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SCC-32-32-SS Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα Βίδα 2 ιντσών | AF9WYH 30VJ83

RULAND MANUFACTURING SCC-32-32-SS Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα Βίδα 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WYH Μοντέλο: SCC-32-32-SSCross Ref: 30vj83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,721.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.2"
Πλάτος Keyway1 / 2 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Εκτός Dia.3.375 "
Συνολικό μήκος4.875 "
Βίδα μεγέθους1 / 2-13 "
ΧαρακτηριστικάΟρισμός τύπου βίδας, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος KeywayΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα Βίδα 5/8 ίντσα AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€201.08
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Σετ σύζευξης άκαμπτου άξονα Βίδα 3/4 ίντσες | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€212.47
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Στερεό άξονα Σετ ζεύξης Βίδα 7/8 ίντσες | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€287.49
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-SS Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 1 ίντσα AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.75 "3"5 / 16-18 "€269.25
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-SS Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 1-1 / 8 ίντσες | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€389.20
RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Στερεό άξονα Σετ ζεύξης Βίδα 1-1 / 4 ίντσες | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€456.76
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Σετ σύζευξης άκαμπτου άξονα Βίδα 1-3 / 8 ίντσες | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€523.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-32-32-SS Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα Βίδα 2 ίντσας
€1,721.93 /μονάδα