Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING PCMR25-8-7-A Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 7mm | AF9VJJ 30UZ53

RULAND MANUFACTURING PCMR25-8-7-A Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 7mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9VJJ Μοντέλο: PCMR25-8-7-ACross Ref: 30UZ53

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.8 7 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.31.8mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore13.84mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή8 mm
Μέγιστη. Οπή8
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή7mm
Εκτός Dia.25.4mm
Συνολικό μήκος31.8mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςPCMR25
ΣτυλΣφιγκτήρας 4-Beam
Ροπή33 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.177

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Σύζευξη 4 δοκού Σφιγκτήρας δέσμης 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-Α0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€82.56
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Σύζευξη 4 δοκών Σφιγκτήρας δέσμης 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-Α0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€70.47
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Σύζευξη 4 δοκών Σφιγκτήρας δέσμης 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-Α0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmΜ2 mm€79.51
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Σύζευξη 4 δοκού Σφιγκτήρας δέσμης 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-Α0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmΜ2 mm€79.51
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Σύζευξη 4 δοκών Σφιγκτήρας δέσμης 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-Α0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€81.32
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Σύζευξη 4 δοκών Σφιγκτήρας δέσμης 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-Α0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€81.32
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Σύζευξη 4 Beam Clamp Bore 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-Α0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€81.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR25-8-7-A Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 7mm
€97.65 /μονάδα