Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OD16 / 25-AT Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAG 2ANU1

RULAND MANUFACTURING OD16/25-AT Δίσκος ζεύξης Oldham

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AAG Μοντέλο: OD16/25-ATCross Ref: 2ANU1
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
€16.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Τύπος δίσκουΑκετάλη
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑκετάλη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 0.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 004
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)150
Εκτός Dia.25.4mm
ΣτυλΔίσκος ζεύξης Oldham
Ροπή42.00 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.033

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τύπος δίσκουΥλικόΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Εκτός Dia.ΡοπήΤιμή
RULAND MANUFACTURING OD12 / 19-AT Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-ΑΤ0.043ΑκετάληΑκετάλη+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€8.27
RULAND MANUFACTURING OD12 / 19-NL Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAD 2ANT7 OD12 / 19-NL0.140ΝάιλονΝάιλον+/-. 0040.00813019.10mm5.00 In.Lbs.€19.90
RULAND MANUFACTURING OD16 / 25-NL Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126ΝάιλονΝάιλον+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€28.74
RULAND MANUFACTURING OD21 / 33-AT Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-ΑΤ0.009ΑκετάληΑκετάλη+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€24.81
RULAND MANUFACTURING OD21 / 33-NL Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAR 2ANV1 OD21 / 33-NL0.052ΝάιλονΝάιλον+/-. 0060.00813033.30mm18.00 In.Lbs.€41.67
RULAND MANUFACTURING OD26 / 41-AT Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAV 2ANV4 OD26 / 41-ΑΤ0.008ΑκετάληΑκετάλη+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€27.17
RULAND MANUFACTURING OD26 / 41-NL Σύζευξη Oldham Δίσκος ζεύξης | AB9AAY 2ANV7 OD26 / 41-NL0.037ΝάιλονΝάιλον+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€56.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD16/25-AT Δίσκος ζεύξης Oldham
€16.42 /μονάδα