Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZQD 2AMP9

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZQD Μοντέλο: OCT21-8-ACross Ref: 2AMP9
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
€63.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εκκαθάριση Dia.1.313 "
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.1.313 "
Μήκος έως Bore0.59 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 0.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 006
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225
Εκτός Dia.1.313 "
Συνολικό μήκος1.875 "
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A Coupling Oldham Clamp Bore 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 OCT12-3-Α1"3 / 16 "0.75 "Μ2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-Α1"1 / 4 "0.75 "Μ2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT16-6-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-Α1.25 "3 / 8 "1"Μ3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-Α1.25 "1 / 2 "1"Μ3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULAND MANUFACTURING OCT21-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-Α1.875 "5 / 8 "1.313 "Μ3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-Α1.875 "5 / 16 "1.313 "Μ3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A Coupling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OCT21-6-Α1.875 "3 / 8 "1.313 "Μ3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In
€63.22 /μονάδα