Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MWS20-4-4-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 4mm x 4mm | AF9VEV 30UY65

RULAND MANUFACTURING MWS20-4-4-A Σύζευξη 4 βίδα σετ δοκών 4mm x 4mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9VEV Μοντέλο: MWS20-4-4-ACross Ref: 30UY65
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
€68.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.4 4 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.25mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore9.34mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.008
Μέγιστη. Οπή4 mm
Μέγιστη. Οπή4
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή4mm
Εκτός Dia.20 mm
Συνολικό μήκος20mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςMWS20
ΣτυλΒίδα σετ 4 δοκών
Ροπή12 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.227

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-AΠτυχία 2253 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SSΠτυχία 3503 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€156.62
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MWS15-4-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-AΠτυχία 2254 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SSΠτυχία 3504 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€156.62
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδας 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-AΠτυχία 2254 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Σύζευξη Σετ 4 δοκών Βίδα 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SSΠτυχία 3504 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€156.62
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-AΠτυχία 2255 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€62.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS20-4-4-A Σύζευξη 4 βίδα σετ δοκών 4mm x 4mm
€68.93 /μονάδα