Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MSP-8E-AN Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ 1/2 ίντσας Αλουμίνιο | AF9XPT 30VN64

RULAND MANUFACTURING MSP-8E-AN Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ 1/2 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9XPT Μοντέλο: MSP-8E-ANCross Ref: 30VN64

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εκκαθάριση Dia.33.7mm
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 2024
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Εκτός Dia.30mm
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM4
Πλάτος11mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F10mmM324mmΚράμα χάλυβαM39mm225 βαθμοί F€23.86
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F10mmM324mmΚράμα χάλυβαM39mm350 βαθμοί F€19.50
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F10mmM324mmΑνοξείδωτο ατσάλιM39mm350 βαθμοί F€39.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F11mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F€24.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F11mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm350 βαθμοί F€21.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F11mmM428mmΑνοξείδωτο ατσάλιM411mm350 βαθμοί F€45.40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-12-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρα Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F12mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F€24.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-8E-AN Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ 1/2 ιντσών αλουμίνιο
€47.16 /μονάδα