Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-45-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 45 Mm | AB8ZWA 2ANE2

RULAND MANUFACTURING MSP-45-SS κολάρο άξονα δύο τεμαχίων Id 45 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZWA Μοντέλο: MSP-45-SSΣταυρός: 2ΑΝΕ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€217.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.45mm
Μέγεθος βίδας καπακιούM8
Εκκαθάριση Dia.80.1mm
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΦωτεινό
Μέσα Dia.45mm
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.73mm
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM8
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας δύο κομματιών
Πλάτος19mm
Αντέξτε τη θερμοκρασία.350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F10mmM324mmΚράμα χάλυβαM39mm225 βαθμοί F€23.86
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F10mmM324mmΚράμα χάλυβαM39mm350 βαθμοί F€19.50
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-10-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F10mmM324mmΑνοξείδωτο ατσάλιM39mm350 βαθμοί F€39.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F11mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F€24.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-F Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F11mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm350 βαθμοί F€21.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-11-SS Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρας Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F11mmM428mmΑνοξείδωτο ατσάλιM411mm350 βαθμοί F€45.40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSP-12-A Κολάρο άξονα Δύο τεμάχια σφιγκτήρα Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-Α-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F12mmM428mmΚράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F€24.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-45-SS κολάρο άξονα δύο τεμαχίων Id 45 mm
€217.05 /μονάδα