Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSCX-6-6-SS Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 6mm AF9WXT 30VJ69

RULAND MANUFACTURING MSCX-6-6-SS Βίδα σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα 6mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WXT Μοντέλο: MSCX-6-6-SSCross Ref: 30vj69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.6mm
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Εκτός Dia.18mm
Συνολικό μήκος30mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
ΧαρακτηριστικάΟρισμός τύπου βίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSCX-10-10-SS Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι29mm45mmΜ5 mmΟρισμός τύπου βίδας€129.36
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-F Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα29mm45mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€67.58
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-SS Στερεό άξονα σύζευξης Βίδα 12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι29mm45mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€129.36
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSCX-14-14-F Σετ σύζευξης άκαμπτου άξονα Βίδα 14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-SS Βίδα άκαμπτου σετ ζεύξης 14 mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€178.38
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-SS Βίδα άκαμπτου σετ ζεύξης 16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€159.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCX-6-6-SS Βίδα σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα 6mm
€96.09 /μονάδα