Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A Jaw Coupling Hub 4mm Αλουμίνιο | AF9TYN 30UR04

RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A Hub σύζευξης σιαγόνων 4mm Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TYN Μοντέλο: MJS19-4-ACross Ref: 30UR04

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.4mm
ΚέιγουεϊΟχι
Μέγεθος πληκτρολογίουΝ/Α
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.19.1mm
Συνολικό μήκος9.8mm
ΜέγεθοςMJS19

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MJS15-3-A Jaw Coupling Hub 3mm Αλουμίνιο | AF9TYJ 30UP99 MJS15-3-Α3mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULAND MANUFACTURING MJS15-4-A Jaw Coupling Hub 4mm Αλουμίνιο | AF9TYK 30UR01 MJS15-4-Α4mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULAND MANUFACTURING MJS15-5-A Hub σύζευξης σιαγόνων 5mm Αλουμίνιο | AF9TYL 30UR02 MJS15-5-Α5mm15.0mm7.6mmMJS15€33.39
RULAND MANUFACTURING MJS15-6-A Hub σύζευξης σιαγόνων 6mm Αλουμίνιο | AF9TYM 30UR03 MJS15-6-Α6mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULAND MANUFACTURING MJS19-5-A Jaw Coupling Hub 5mm Αλουμίνιο | AF9TYP 30UR05 MJS19-5-Α5mm19.1mm9.8mmMJS19€37.21
RULAND MANUFACTURING MJS19-6-A Hub σύζευξης σιαγόνων 6mm Αλουμίνιο | AF9TYQ 30UR06 MJS19-6-Α6mm19.1mm9.8mmMJS19€35.18
RULAND MANUFACTURING MJS19-8-A Jaw Coupling Hub 8mm Aluminum | AF9TYR 30UR07 MJS19-8-Α8mm19.1mm9.8mmMJS19€35.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A Hub σύζευξης σιαγόνων 4mm Αλουμίνιο
€37.21 /μονάδα