Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύζευξη RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-F, One Piece, Διάμετρος οπής 25 mm | AB9BJE 2AUX1

RULAND MANUFACTURING Σύζευξη MCLC-25-25-F, One Piece, Διάμετρος οπής 25 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BJE Μοντέλο: MCLC-25-25-FCross Ref: 2AUX1
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
€155.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.25mm
Εκκαθάριση Dia.51.50mm
Πλάτος Keyway8mm
ΥλικόΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή3450 In.Lbs.
Εκτός Dia.45mm
Συνολικό μήκος75mm
Βίδα μεγέθουςΜ6 mm
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύμπλεξη τύπου σφιγκτήρα, MCLC Series κατάλληλο για σερβο εφαρμογές υψηλής ακρίβειας που απαιτούν μηδενική αντίδραση και ακριβή τοποθέτηση των αξόνων
    • Οι οπές ακρίβειας βοηθούν στην αποτροπή της μη ευθυγράμμισης των αξόνων και των κραδασμών στο σύστημα
    • Σφυρηλατημένες βίδες δοκιμασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 912 12.9 για τη διασφάλιση της μέγιστης ισχύος συγκράτησης
    • Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο 2024 για αντοχή στη σκληρή βιομηχανική κακοποίηση
    • Υποστηρίζει μέγιστη ταχύτητα 4000 σ.α.λ.
    • Σφιχτά ελεγχόμενη ανοχή οπών + 0.05 mm / + 0.012 mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-ΦΜ4 mm10mm33.00mm3mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSΜ4 mm10mm33.00mm3mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-ΦΜ4 mm12mm33.00mm4mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSΜ4 mm12mm33.00mm4mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 14 τεμαχίων | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-ΦΜ5 mm14mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 14 τεμ. AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSΜ5 mm14mm39.40mm5mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρητο 15 τεμ AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-ΦΜ5 mm15mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING Σύζευξη MCLC-25-25-F, One Piece, Διάμετρος οπής 25 mm
€155.15 /μονάδα