Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MCLC-20-20-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 20 τεμαχίων | AB8ZPG 2AML7

RULAND MANUFACTURING MCLC-20-20-F Coupling One Piece Διάμετρος οπής 20 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZPG Μοντέλο: MCLC-20-20-FCross Ref: 2AML7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.20mm
Εκκαθάριση Dia.48.90mm
Πλάτος Keyway6mm
ΥλικόΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή3200 In.Lbs.
Εκτός Dia.42mm
Συνολικό μήκος65mm
Βίδα μεγέθουςΜ6 mm
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-ΦΜ4 mm10mm33.00mm3mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSΜ4 mm10mm33.00mm3mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-ΦΜ4 mm12mm33.00mm4mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSΜ4 mm12mm33.00mm4mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 14 τεμαχίων | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-ΦΜ5 mm14mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 14 τεμ. AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSΜ5 mm14mm39.40mm5mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρητο 15 τεμ AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-ΦΜ5 mm15mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-20-20-F Coupling One Piece Διάμετρος οπής 20 mm
€138.65 /μονάδα