Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MBC51-15-15-A Σύζευξη φυσητήρων σφιγκτήρας 15mm x 15mm | AF9WKD 30VF96

RULAND MANUFACTURING MBC51-15-15-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 15mm x 15mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WKD Μοντέλο: MBC51-15-15-ACross Ref: 30VF96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€309.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.15 15 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.50.8mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος έως Bore29.3mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 2
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.020
Μέγιστη. Οπή15.00 mm
Μέγιστη. Οπή15.00
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.010
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 200
Ελάχ. Οπή15mm
Εκτός Dia.50.8mm
Συνολικό μήκος58.7mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςMBC51
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Ροπή400 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)950

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-5-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-Α-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-Α-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€226.64
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-6-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-Α-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-12-A Σύζευξη με ροδέλες με διάμετρο 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ΑΚ3 MBC41-16-12-Α-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-Α-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-16-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-Α-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-20-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-Α-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC51-15-15-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 15mm x 15mm
€309.91 /μονάδα