Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING JC21-10-A Hub σύζευξης σιαγόνων 5/8 ιντσών Αλουμίνιο | AF9TTP 30UN72

RULAND MANUFACTURING JC21-10-A Hub σύζευξης σιαγόνων 5/8 ιντσών από αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TTP Μοντέλο: JC21-10-ACross Ref: 30UN72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
ΚέιγουεϊΟχι
Μέγεθος πληκτρολογίουΝ/Α
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.5 / 16 "
Συνολικό μήκος15mm
ΜέγεθοςJC21

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING JC10-2-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .125 ίντσες Μέγεθος Jc10 | AC9NJV 3HPW2 JC10-2-Α0.125 "0.59 "7.6mmJC10€41.46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND JC10-3-A Διάμετρος διάτρησης πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων .188 ίντσες Μέγεθος Jc10 | AC9NJW 3HPW3 JC10-3-Α0.188 "0.59 "7.6mmJC10€39.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND JC10-4-A Διάμετρος οπών πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων .250 ίντσες Μέγεθος Jc10 | AC9NJX 3HPW4 JC10-4-Α0.25 "0.59 "7.6mmJC10€36.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND JC12-3-A Διάμετρος διάτρησης πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων .188 ίντσες Μέγεθος Jc12 | AC9NJY 3HPW5 JC12-3-Α0.188 "0.75 "9.8mmJC12€42.46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND JC12-4-A Διαχωριστικό διάμετρος πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων .250 ίντσες Μέγεθος Jc12 | AC9NJZ 3HPW6 JC12-4-Α0.25 "0.75 "9.8mmJC12€39.59
RULAND MANUFACTURING JC12-5-A Διάμετρος οπής πλήμνης σύζευξης σιαγόνων .313 ίντσες Μέγεθος Jc12 | AC9NKA 3HPW7 JC12-5-Α0.313 "0.75 "9.8mmJC12€42.38
RULAND MANUFACTURING JC16-4-A Διάμετρος οπής πλήμνης σύζευξης σιαγόνων 250 ίντσες Μέγεθος Jc16 | AC9NKB 3HPW8 JC16-4-Α0.25 "1"11.9mmJC16€51.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JC21-10-A Hub σύζευξης σιαγόνων 5/8 ιντσών από αλουμίνιο
€73.41 /μονάδα