Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FSMR32-15-14-A Coupling 6 Beam Set Screw 15mm x 14mm | AF9UUN 30UW19

RULAND MANUFACTURING FSMR32-15-14-A Σύζευξη βίδα σετ 6 δοκών 15mm x 14mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UUN Μοντέλο: FSMR32-15-14-ACross Ref: 30UW19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€134.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.15 14 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.28.37mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore20.82mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή15 mm
Μέγιστη. Οπή15
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή14mm
Εκτός Dia.31.8mm
Συνολικό μήκος44.5mm
Βίδα μεγέθουςΜ6 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςFSMR32
ΣτυλΒίδα σετ 6 δοκών
Ροπή43 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.097

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SSΠτυχία 3505 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-ΑΠτυχία 2256 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SSΠτυχία 3506 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND FSMR16-6-6-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-ΑΠτυχία 2256 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SSΠτυχία 3506 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmΜ4 mmFSMR19€77.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-15-14-A Σύζευξη βίδα σετ 6 δοκών 15mm x 14mm
€134.18 /μονάδα