Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FSMR32-12-10-SS Coupling 6 Beam Set Screw 12mm x 10mm | AF9UTJ 30UV91

RULAND MANUFACTURING FSMR32-12-10-SS Σύζευξη 6 Βίδα σετ δοκού 12mm x 10mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UTJ Μοντέλο: FSMR32-12-10-SSCross Ref: 30UV91

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€371.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.12 10 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.22.33mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore20.82mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή12 mm
Μέγιστη. Οπή12
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή10mm
Εκτός Dia.31.8mm
Συνολικό μήκος44.5mm
Βίδα μεγέθουςΜ6 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςFSMR32
ΣτυλΒίδα σετ 6 δοκών
Ροπή129 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.023

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SSΠτυχία 3505 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-ΑΠτυχία 2256 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SSΠτυχία 3506 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND FSMR16-6-6-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-ΑΠτυχία 2256 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SSΠτυχία 3506 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmΜ4 mmFSMR19€77.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-12-10-SS Σύζευξη 6 Βίδα σετ δοκού 12mm x 10mm
€371.48 /μονάδα